SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Kiinnikekisko 24U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - metalli

  • Leveys - 129 mm

  • Laiterivien määrä - 24

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304428336

Sähkönumero

7233160

Toimittajan tuotenumero

ER7RCC24

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

metalli

Leveys:

129 mm

Laiterivien määrä:

24

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

Väri:

musta

Korkeus:

1075 mm

RAL-numero:

0

Pituus:

10 mm

Halkaisija:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy Rack Kiinnikekisko 24U, 2kpl

Easy Rack kiinnikekiskot 24U laitekaapin varusteiden kiinnittämiseen. Kiinnikekiskoilla voit esimerkiksi kiinnittää vaakatasoon asennettavan PDU-virranjakeluyksikön tai muun lisävarusteen laitekaappiin täysin työkaluttomasti. Pakkaukseen kuuluu 2 kiinnikekiskoa, molemmille puolille laitekaappia.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan