SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Kiinnikekisko 48U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Leveys - 129 mm
Laiterivien määrä - 48
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304428329
Sähkönumero
7233162
Toimittajan tuotenumero
ER7RCC48
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Leveys:
129 mm
Laiterivien määrä:
48
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
musta
Korkeus:
2135 mm
RAL-numero:
0
Pituus:
10 mm
Halkaisija:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy Rack Kiinnikekisko 48U, 2kpl
Easy Rack kiinnikekiskot 48U laitekaapin varusteiden kiinnittämiseen. Kiinnikekiskoilla voit esimerkiksi kiinnittää vaakatasoon asennettavan PDU-virranjakeluyksikön tai muun lisävarusteen laitekaappiin täysin työkaluttomasti. Pakkaukseen kuuluu 2 kiinnikekiskoa, molemmille puolille laitekaappia.
Easy Rack kiinnikekiskot 48U laitekaapin varusteiden kiinnittämiseen. Kiinnikekiskoilla voit esimerkiksi kiinnittää vaakatasoon asennettavan PDU-virranjakeluyksikön tai muun lisävarusteen laitekaappiin täysin työkaluttomasti. Pakkaukseen kuuluu 2 kiinnikekiskoa, molemmille puolille laitekaappia.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


