SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Maadoitussarja, 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - maadoitusnauha
Leveys - 300 mm
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485123073
Sähkönumero
7240164
Toimittajan tuotenumero
VDIM48E010
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
maadoitusnauha
Leveys:
300 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
20 mm
Actassi maadoitussarja, 10 Kpl
Actassi maadoitussarja telineiden ja muiden komponenttien maadoitukseen
Helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä
Actassi maadoitussarja telineiden ja muiden komponenttien maadoitukseen
Helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä


