SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - NSYOPB15UF SK räkkikiskot 15U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 19"
Laiterivien määrä - 15
Materiaali - teräs
Pituus - 667 mm
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480170300
Sähkönumero
7200517
Toimittajan tuotenumero
NSYOPB15UF
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
19"
Laiterivien määrä:
15
Materiaali:
teräs
Pituus:
667 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
sinkitty
Kiskoprofiilin korkeus:
775.5 mm
Seinäkaapin pystykiskot 15U
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi