SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - NSYOPB18UF SK räkkikiskot 18U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 19"
Laiterivien määrä - 18
Materiaali - teräs
Pituus - 800 mm
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480170317
Sähkönumero
7200518
Toimittajan tuotenumero
NSYOPB18UF
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
19"
Laiterivien määrä:
18
Materiaali:
teräs
Pituus:
800 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
sinkitty
Kiskoprofiilin korkeus:
908.5 mm
Seinäkaapin pystykiskot 18U
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi