SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - NSYOPB6UF SK räkkikiskot 6U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 19"
Laiterivien määrä - 6
Materiaali - teräs
Pituus - 267 mm
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480170270
Sähkönumero
7200506
Toimittajan tuotenumero
NSYOPB6UF
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
19"
Laiterivien määrä:
6
Materiaali:
teräs
Pituus:
267 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
sinkitty
Kiskoprofiilin korkeus:
376.5 mm
Actassi seinäkaapin pystykiskot 6U 2 kpl
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi