SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - NSYOPB9UF SK räkkikiskot 9U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 19"
Laiterivien määrä - 9
Materiaali - teräs
Pituus - 267 mm
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480170287
Sähkönumero
7200507
Toimittajan tuotenumero
NSYOPB9UF
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
19"
Laiterivien määrä:
9
Materiaali:
teräs
Pituus:
267 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
sinkitty
Kiskoprofiilin korkeus:
509.5 mm
Actassi seinäkaapin pystykiskot 9U
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi