SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - PDU-kiinnike 1100/1200 kaapit

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 28 mm

  • Korkeus - 160 mm

  • Syvyys - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304428411

Sähkönumero

7233163

Toimittajan tuotenumero

ER7PDUBRKT

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

28 mm

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

145 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy Rack PDU-kiinnike 1100/1200mm syville kaapeille, 2 x 2kpl

Easy Rack PDU-kiinnike 1100/1200mm syville laitekaapeille. Easy Rack PDU-kiinnikke mahdollistaa PDU:n ja kaapelinhallintavarusteiden asentamisen laitekaappiin ilman työkaluja.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan