SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - PDU-kiinnike 800/1000 kaapit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 28 mm
Korkeus - 160 mm
Syvyys - 72 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304428664
Sähkönumero
7233164
Toimittajan tuotenumero
ER7PDUBRKTS
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
28 mm
Korkeus:
160 mm
Syvyys:
72 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy Rack PDU-kiinnike 800/1000mm syville kaapeille, 2 x 2kpl
Easy Rack PDU-kiinnike 800/1000mm syville laitekaapeille. Easy Rack PDU-kiinnikke mahdollistaa PDU:n ja kaapelinhallintavarusteiden asentamisen laitekaappiin ilman työkaluja.
Easy Rack PDU-kiinnike 800/1000mm syville laitekaapeille. Easy Rack PDU-kiinnikke mahdollistaa PDU:n ja kaapelinhallintavarusteiden asentamisen laitekaappiin ilman työkaluja.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


