SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Peitepaneeli 2U, metallinen

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 483 mm

  • Korkeus - 44.4 mm

  • Materiaali - muu

  • Maksimikuorma - 0 kg

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304428367

Sähkönumero

7233172

Toimittajan tuotenumero

ER7BP2U

Tukkuerä

1

Leveys:

483 mm

Korkeus:

44.4 mm

Materiaali:

muu

Maksimikuorma:

0 kg

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

483 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

44.4 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy Rack 2U metallinen peitepaneeli, 10 kpl

Easy Rack metallinen peitepaneeli on lisävaruste, jolla saadaan täytettyä laitekaapin tyhjät laitepaikat. Peitepaneeleilla varmistat, että laitekaapin jäähdytys toimii optimaalisesti. Täyttämättömät räkkipaikat saattavat johtaa ilmavirran hidastumiseen räkin sisällä, komponenttien kuumenemiseen ja energiatehokkuuden heikkenemiseen. Tämä peitepaneeli on 2U korkea. Easy Rack peitepaneelit myyään 10 kpl pakkauksissa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan