SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Puhallinpaneeli 3puh 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 486 m³/h
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V
Tuulettimien määrä - 3
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480173875
Sähkönumero
7200638
Toimittajan tuotenumero
NSYAVD1U480
Tukkuerä
5
Virtauksen määrä, painovoimainen:
486 m³/h
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Tuulettimien määrä:
3
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
230 mm
Korkeus:
530 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Syvyys:
60 mm
Uppoasennukseen:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Suodattimella:
ei
Kattotuuletin:
ei
Mitoitusteho:
45 W
Ulosvedettävä tuuletin:
ei
Tuuletin:
kyllä
Melutaso:
43 dB(A)
EMC-versio:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
kyllä
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Actassi tuuletinpaneeli tehokkaaseen serverin jäähdytykseen
Actassi-yleiskaapelointiratkaisu on saumaton päästä-päähän-kupari- tai valokuituratkaisu, jonka dynamiikka riittää teknisen tilan tarpeiden hoitamiseen läpi koko rakennuksen datakeskukseen saakka. Actassi muodostaa ylivertaisen tehokkaan verkon, jonka luotettavuus ja turvallisuus ovat globaalilta verkkojen rakentajalta odotettavissa olevalla tasolla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


