SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Pystysanka L600 kaappiin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 30 mm

  • Laiterivien määrä - 1

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485134062

Sähkönumero

7240195

Toimittajan tuotenumero

VDIM189111

Tukkuerä

80

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Leveys:

30 mm

Laiterivien määrä:

1

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

Väri:

harmaa

Korkeus:

40 mm

RAL-numero:

7016

Pituus:

40 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi kaapeli pystyohjuri 600 mm kaappiin

Actassi kaapeliohjaimet varmistavat kaapeleiden sujuvan asennuksen ja viimeistellyn asennusjäljen
Asennus on pitkäikäinen ja kaapeleiden väsyminen vähäistä oikeilla komponenteilla

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan