SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Taustalevy seinäkaapille 21U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - peitelevy

  • Leveys - 1055 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Materiaali - metalli

  • Syvyys - 610 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480170249

Sähkönumero

7200998

Toimittajan tuotenumero

NSYOPB21UTPN

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

peitelevy

Leveys:

1055 mm

Korkeus:

50 mm

Materiaali:

metalli

Syvyys:

610 mm

Asennustapa:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

"Actassi taustalevy seinäkaapille 21U"

Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
  • Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
  • Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
  • Koko maailman kattavat takuuohjelmat
  • Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
  • Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
  • Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan