SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - VDIG188201 Läpivientipaneeli 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Leveys - 40 mm
Laiterivien määrä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480542534
Sähkönumero
7240313
Toimittajan tuotenumero
VDIG188201
Tukkuerä
11
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Leveys:
40 mm
Laiterivien määrä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
harmaa
Korkeus:
44 mm
RAL-numero:
7016
Pituus:
484 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Actassi sokkopaneeli harjoilla 2U
Actassi sokkopaneelilla viimeistelty asennusjälki
Actassi sokkopaneelilla viimeistelty asennusjälki
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


