SCHNEIDER ELECTRIC - Kaaviokotelo - FDP A4

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6430043854652

Sähkönumero

7143285

Toimittajan tuotenumero

FFS00704640

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kaaviokotelo, FDP, A4 kokoiselle kansiolle

Kaaviokotelo FDP, tila A4-kokoisille paikantamiskaavioille ja välitinkortille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan