SCHNEIDER ELECTRIC - Kaiutinpistorasia Exxact - Telerasia val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 4
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480206931
Sähkönumero
7011101
Toimittajan tuotenumero
WDE002915
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
4
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
62 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
• Kaiutinpistorasia 2-osainen, stereo. IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
• Liitosjohdoille pikakiinnitteiset jousiliittimet, asennuskaapeleille takana ruuviliittimet.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


