SCHNEIDER ELECTRIC - Kaksoispainikekaluste - XB4BW73731G5

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Linssin muoto - suorakulmainen

  • Painikkeen väri - puna-vihreä

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

51 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119043618

Sähkönumero

2318405

Toimittajan tuotenumero

XB4BW73731G5

Tukkuerä

5

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Painikkeen tyyppi:

korkea

Linssin muoto:

suorakulmainen

Painikkeen väri:

puna-vihreä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Jousipalautus:

kyllä

Valaistavissa:

kyllä

Merkkilamppu:

120 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Läpinäkyvä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kaksoispainike merkkivalo keskellä. vihreä I - punainen O 1NO+1NC 120V

Harmony XB4 ja XB5 kaksoispainikkeet merkkivalolla ja ilman
  • Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
  • Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
  • Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
  • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
  • Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
Sovellukset:
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony XB4/XB5 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.

Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan