SCHNEIDER ELECTRIC - Kalvotiiviste Thorsman - TET 3-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
3...5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 3...5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480163784
Sähkönumero
1730705
Toimittajan tuotenumero
IMT36179
Tukkuerä
3000
Nimellishalkaisija:
5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
3...5 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
0.5...3 mm
Halogeeniton:
kyllä
PG-koko:
12.5
Vedonpoistin:
ei
TET -kalvotiivisteet
IP 67, kierteettömiin reikiin levypaksuuksille 1...4 mm.
TET=harmaa EPDM. TET-C= öljynkestävä, musta CR.
Kumiset kalvotiivisteet sekä kiristävät että tiivistävät, kotelointiluokka IP67.
Käytetään kierteistämättömissä reiässä, joiden läpimitta on 0,5-4 mm.
TET-C -kalvotiivisteet valmistetaan EPDM:sta (eteenipropeeni). Väri: harmaa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


