SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL 2-pistorasia DATA tumm.harm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Merkintäpaikka - kyllä
Ylijännitesuojaus - ei
Asennustapa - seinäkanava
Kiinnitystapa - pikakiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485115009
Sähkönumero
1458705
Toimittajan tuotenumero
INS62003
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
2
Merkintäpaikka:
kyllä
Ylijännitesuojaus:
ei
Asennustapa:
seinäkanava
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
100 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
6
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
4
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
data
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7043
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
40 mm


