SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL GST15i5/GST18i3-L1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Mitoitusvirta valaisimelle - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485124643
Sähkönumero
1458807
Toimittajan tuotenumero
INS60030
Tukkuerä
INS60030
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Mitoitusvirta valaisimelle:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Vaiheen käyttö/valinta:
L1
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Erillisen adapteriosan väri:
harmaa
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Palokuorma:
0.01 kWh
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Ympäristön likaantumisaste:
2
Jatkuvuusvastus:
0.8 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
44 mm
Korkeus:
35 mm
Leveys:
32 mm
Jakoliittimen malli:
jakoriviliitin
Integroidun kytkimen malli:
sarjaankytkentä
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


