SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL Haaroitin 3-nap.Wieland

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485124575
Sähkönumero
1458801
Toimittajan tuotenumero
INS60011
Tukkuerä
INS60011
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
32 mm
Leveys:
40 mm
Jakoliittimen malli:
jakoriviliitin
Mitoitusvirta valaisimelle:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vaiheen käyttö/valinta:
L1
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Erillisen adapteriosan väri:
harmaa
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Palokuorma:
0.16 kWh
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Ympäristön likaantumisaste:
2
Jatkuvuusvastus:
0.8 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
55 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri


