SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL Kytkin 2-kytk. harm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - 2-napainen kytkin
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä - 2
Painikekytkin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485115061
Sähkönumero
1458731
Toimittajan tuotenumero
INS66101
Tukkuerä
INS66101
Kytkentätapa:
2-napainen kytkin
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
2
Painikekytkin:
ei
Vipujen määrä:
1
Asennustapa:
seinäkanava
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Asennuslevyllä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7043
Merkintätila/-pinta:
kyllä
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
valaistu (päällä)
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Kytkentävirta loistelampuille:
13 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pesukonekytkin:
ei
Laitteen leveys:
100 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Upotussyvyys:
40 mm


