SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL Liitinlevy 1xR&M F-Net har.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - seinäkanava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485115337
Sähkönumero
1458721
Toimittajan tuotenumero
INS64121
Tukkuerä
INS64121
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
seinäkanava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
muu
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
1
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7043
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
30 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


