SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL Liitinlevy 2xAMP 110 harm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - seinäkanava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485115238
Sähkönumero
1458719
Toimittajan tuotenumero
INS64115
Tukkuerä
INS64115
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
seinäkanava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
muu
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7043
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
30 mm

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


