SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL Liitinlevy 2xAMP 110 harm

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL Liitinlevy 2xAMP 110 harm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485115276

Sähkönumero

1458717

Toimittajan tuotenumero

INS64113

Tukkuerä

INS64113

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

seinäkanava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Kiinnitystapa:

muu

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Laitteen leveys:

50 mm

Laitteen korkeus:

50 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7043

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

kyllä

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

40 mm

Optiline vino liitinlevy 2xAMP110 Keystone. Sisältää pölyluukut. Tumman harmaa RAL 7043

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan