SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavakaluste - OL Säädin 40-400W. valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Himmennys laskevan reunan ohjaus - kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä
Kuorman tyyppi - Induktiivinen kuorma
Asennustapa - seinäkanava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485115153
Sähkönumero
1458740
Toimittajan tuotenumero
INS66700
Tukkuerä
30
Käyttötapa:
säätönuppi
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
Induktiivinen kuorma
Asennustapa:
seinäkanava
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
250...250 V
Laitteen leveys:
100 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
muu
Laitteen syvyys:
40 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


