SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavapistorasia - CAN-C380 440V /16A CEE 3V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7315885960107
Sähkönumero
1423138
Toimittajan tuotenumero
5960100
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
Lukittava:
ei
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400-440 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ulkoinen kiinnitys
Tekstikenttä:
ei
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
16 A
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kaapeliläpivienti:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


