SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavapistorasia Thorsman - CYB USB A+C alu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 2400 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - seinäkanava
Väri - alumiini
Käyttöjännite - 100...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489516772
Sähkönumero
1458073
Toimittajan tuotenumero
INS60523
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
2400 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
seinäkanava
Väri:
alumiini
Käyttöjännite:
100...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9016
Laitteen leveys:
22.5 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30.8 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
Energiankulutus:
0.075 W
Thorsman CYB USB latauslaite tyyppi A+C alu.