SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavapistorasia Thorsman - CYB USB-C-Laturi PD 65W Valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3250 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - seinäkanava
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 100...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606482043831
Sähkönumero
1458680
Toimittajan tuotenumero
INS60526
Tukkuerä
10
Enimmäislähtövirta:
3250 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
seinäkanava
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
100...240 V
Taajuus:
50...50 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9016
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
0
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Thorsman CYB USB latauslaite type-C 65W PD Thorsman F80 kanavaan ja muihin 80mm aukkoisiin kanaviin.
Tekniset tiedot Nimellistulojännite: 220–240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
USB-lähtö:
5,0 V?3,0 A 15,0 W
9,0 V?3,0 A 27,0 W
12,0 V?3,0 A 36,0 W
15,0 V?3,0 A 45,0 W
20,0 V?3,25 A 65,0 W
Laturin protokolla: PD 3.0 ja PPS sekä muut tilat
Suurin lähtöteho: Enint. 65,0 W
Odotettu käyttöikä: 30000 h lähtöteholla 65,0 W, 25 °C
Ylijänniteluokka: OVC III
Laiteluokka: Luokka II
Suojaus: Sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja rajoittaa ylivirtoja (oikosulku) ja ylijännitteitä USB-liitännöissä tai liitetyissä kuormissa.
Automaattinen tehonsäätö takaa turvallisen latauksen lämpötilan noustessa
Aktiivisen hyötysuhteen keskiarvo: 90,0 %
Hyötysuhde pienellä kuormituksella (10 %): 82,0 %
Kuormaton tehonkulutus: 0,08 W (valmiustilassa)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


