SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavapistorasia Thorsman - USB TyyppiA lat.pist.ras. valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 2100 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - seinäkanava
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 100...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
46 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3606481333650
Sähkönumero
1458075
Toimittajan tuotenumero
INS60520
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
2100 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
seinäkanava
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
100...240 V
Taajuus:
50...50 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9016
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
45 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
0
Lähtöjännite:
5...5 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Thorsman CYB USB latauspistorasia tyyppi A valkoinen.
Nimellinen tulojännite: 100-240 V AC
USB lähdön jännite: 5 V DC
Maksimi latausvirta 2,1 A kun yksi portti käytössä
Maksimi latausvirta 2x1,05 A kun molemmat portit käytössä Materiaali: PC/ABS.


