SCHNEIDER ELECTRIC - Kansi MCP- ja WR- painikkeille - PS200

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030840057

Sähkönumero

7125495

Toimittajan tuotenumero

FFS06424502

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Palopainikkeen suojakansi, SLC, PS200-E010, Soveltuu MCP-, WCP, EPP ja WR- painikkeille, Kirkas

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan