SCHNEIDER ELECTRIC - Kantapäätuki - XPEZ902

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110662467
Sähkönumero
2363019
Toimittajan tuotenumero
XPEZ902
Tukkuerä
20
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Tukiosa, Harmony XPE, metalliselle siniselle jalkakytkimelle
Harmony XPE jalkakytkimet
Harmony XPE jalkakytkimet
- Metalliset tai muoviset jalkakytkimet
- Suojaus IP66 (metalli) tai IP43 (muovi)
- Kolme värivaihtoehtoa: oranssi, musta ja sininen
- Kytkimessä kaksi asentoa: päällä tai pois
- Malleja suojakuvulla ja ilman
- Osassa malleista lukitusmahdollisuus
- Soveltuu turvakäyttöön
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


