SCHNEIDER ELECTRIC - Kauko-ohjain KNX - KNX PIR kauko-ohjain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - manuaalinen lähetin
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489818777
Sähkönumero
2816115
Toimittajan tuotenumero
MTN6300-0002
Tukkuerä
42
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
manuaalinen lähetin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Väri:
musta
Läpinäkyvä:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kaukosäädin KNX-läsnäolotunnistimille
IR-kauko-ohjainta voidaan käyttää seuraavien toimintojen suorittamiseen:
• KNX-ohjelmointitilan aktivointi
• Testitilojen valitseminen
• Testitilan käynnistys ja sammuttaminen
• Kirkkaus-arvon kalibrointi
• Kirkkaus-arvon asettaminen
• Valaistuksen ajastus
• Ilmastointikoneen käynnistysviiveen asettaminen
Yhteensopivuus:
KNX korkeiden tilojen tunnistin: MTN6304-0019, MTN6354-0019
KNX käytävätunnistin: MTN6305-0019, MTN6355-0019
KNX minikokoinen tunnistin: MTN6303-0019


