SCHNEIDER ELECTRIC - Kela - LA4DWB Vahvistinmoduuli 24V DC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Sisäänrakennettu vaimennin - ei

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110236477

Sähkönumero

3782884

Toimittajan tuotenumero

LA4DWB

Tukkuerä

70

Asennustapa:

suora kiinnitys

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Sisäänrakennettu vaimennin:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

24...250 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...250 V

Korkeus:

19 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Deca Vahvistinmoduuli - Ohjausrele (solid state) 24V DC / 24-250VAC

Ohjausrele TeSys D kontaktoreille 24VDC -> 24-250V