SCHNEIDER ELECTRIC - Kela - Tasasuuntaja 240V LX4F8MW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110506617
Sähkönumero
3781105
Toimittajan tuotenumero
DR5TE4U
Tukkuerä
27
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
TeSys F Tasasuuntaaja 240V
Tesys F -tasasuuntaaja 240 V
Tesys F -kontaktorit:
Tesys F -tasasuuntaaja 240 V
Tesys F -kontaktorit:
- Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
- Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
- Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
- Tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa
- TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa
- Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
- Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
- Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
- Esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: tuuliturbiinit, UPS-sovellukset, taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet, sähkönjakelu, induktiouunit jne.


