SCHNEIDER ELECTRIC - Kellokytkin digitaalinen - THP1+ 1C (24h/7d)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - etäanturi
Kanavien lukumäärä - 1
Mukavuussäätöalue - 10...30 °C
Itsenäinen - 87600 h
Malli / Tyyppi - digitaalinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489524623
Sähkönumero
2609920
Toimittajan tuotenumero
CCT15834
Tukkuerä
40
Anturin tyyppi:
etäanturi
Kanavien lukumäärä:
1
Mukavuussäätöalue:
10...30 °C
Itsenäinen:
87600 h
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Mitoitusjännite:
230...230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Muistipaikkojen lukumäärä:
42
Perusohjelmien lukumäärä vakiona:
3
Loma-ohjelma:
kyllä
Sisääntulo aikaohjelmalle:
kyllä
Aleneman säätöalue:
10...30 °C
Routasuojauksen säätöalue:
0...20 °C
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:
10 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.5
Asennussyvyys:
67 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.8 W
Acti 9 Kellokytkin digitaalinen THP1+ 1C (24h/7d)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


