SCHNEIDER ELECTRIC - Kenttäväyläliitin - CANOpen kaapeli 1m subD9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu
Toiminto - PLC - muut laitteet
Napojen lukumäärä - 0
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119214582
Sähkönumero
3885958
Toimittajan tuotenumero
TCSCCN4F3M3T
Tukkuerä
50
Pituus:
3 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Toiminto:
PLC - muut laitteet
Napojen lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Soveltuu tulokortille PLC:
kyllä
Soveltuu analogiselle signaalille:
ei
Soveltuu lähtökortille PLC:
kyllä
Soveltuu digitaaliselle signaalille:
kyllä
Twido - ohjelmoitava ohjain
Tuotteet voidaan päivittää uudempaan Modicon 221
- Avoin monille tietoliikenneverkoille
- 3 perustyyppiä: compact, modular ja extreme
- Twido ja siihen liittyvä TwidoSuite-ohjelmisto tarjoavat yksinkertaisia ja älykkäitä ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin
- Yksinkertaiset erilliset asennukset: valaistuksen hallinta, lämmitys ja ilmastointi, valvonta...
- Toistuvat ja kompaktit koneet: kuljettimet, hissit, automaattiset annostelijat ..


