SCHNEIDER ELECTRIC - Kenttäväyläsovitin - Ethernet TCP/IP ATV32 LXM32

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tietoliikennemoduuli

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480177590

Sähkönumero

3888981

Toimittajan tuotenumero

VW3A3616

Tukkuerä

208

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tietoliikennemoduuli

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Ethernet TCP/IP kasetti ATV32 LXM32

Kenttäväyläsovittimet Altivar tajuusmuuttajiin.
Profibus, Ethercat, Ethernet, Powerlink, Profinet, DeviceNet ja CANopen -kortit.