SCHNEIDER ELECTRIC - Kenttäväyläsovitin - PROFIBUS DP CARD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tietoliikennemoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
49 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389118067165
Sähkönumero
3885119
Toimittajan tuotenumero
VW3A3307
Tukkuerä
7
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
tietoliikennemoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
VW3A3307
Altivar 71
Taajuusmuuttajat teollisuuskoneisiin 0,37 - 630 kW kolmivaihe-, kestomagneetti- ja oikosulkumottoreille.
Käytettäväksi suurtehosovelluksiin (vakio vastamomentti), mm: materiaalien käsittely, nosturit, puuntyöstökoneet, prosessikoneet, tekstiilikoneet, pakkaaminen.
Altivar 71
Taajuusmuuttajat teollisuuskoneisiin 0,37 - 630 kW kolmivaihe-, kestomagneetti- ja oikosulkumottoreille.
Käytettäväksi suurtehosovelluksiin (vakio vastamomentti), mm: materiaalien käsittely, nosturit, puuntyöstökoneet, prosessikoneet, tekstiilikoneet, pakkaaminen.
- 200... 240 V 1-vaiheinen
- 200... 240 V / 380 ... 690 V 3-vaiheinen, 50/60 Hz
- Nopeudensäätö vuovektoriohjauksella, enkooderi takaisinkytkennällä tai ilman
- Nopeusalue: 1... 1 000 closed loop -tilassa enkooderi takaisinkytkennällä, 1 .. 100 open loop -tilassa
- Graafinen pääte: pelkkä teksti, navigointipainike, konfiguroitavat toimintopainikkeet, \"Simply Start\" -valikko
- Moottorin ja taajuusmuuttajan suojaus
- \"Power Removal\", ATEX-turvatoiminnot
- Käytettävissä yli 150 toimintoa: PID-ohjain, ajo-, nosto- ja kääntöliikkeille sopiva jarruohjain jne.
- Integroitu EMC-suodatin, luokka A
- Integroitu Modbus ja CANopen
- I/O-laajennuskortit, enkooderikortit
- Tietoliikennesovittimet: Fipio, Ethernet, Modbus Plus, PROFIBUS DP, DeviceNet, Uni-Telway, INTERBUS
- Ohjelmoitava logiikkakortti
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


