SCHNEIDER ELECTRIC - Keskiölevy - Antennirasia päättyvä DIY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistorasia
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 1 dB
Soveltuu kaapelimodeemille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481063038
Sähkönumero
7033030
Toimittajan tuotenumero
WDE008370
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
pistorasia
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
ei
Kokoonpano:
peruselementti adapterilevyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
alumiini
RAL-numero (vastaava):
9006
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Laitteen leveys:
68 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
27 mm
Pistorasian tyyppi:
TV/RD
DAB+:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


