SCHNEIDER ELECTRIC - Keskiölevy - Antennirasia R/TV/SAT DIY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistorasia
Lähtöjen määrä - 3
Asennustapa - uppoasennus
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 4 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 1.5 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481063052
Sähkönumero
7033032
Toimittajan tuotenumero
WDE008372
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
pistorasia
Lähtöjen määrä:
3
Asennustapa:
uppoasennus
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
4 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
1.5 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
ei
Kokoonpano:
peruselementti adapterilevyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
alumiini
RAL-numero (vastaava):
9006
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Laitteen leveys:
68 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
36 mm
Pistorasian tyyppi:
TV/RD/SAT
DAB+:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


