SCHNEIDER ELECTRIC - Keskiölevy Renova - Datarasia 2xActassi VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480661969

Sähkönumero

7200504

Toimittajan tuotenumero

WDE011701

Tukkuerä

5

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

51 mm

Laitteen korkeus:

51 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

10 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Renova 2xActassi keskiölevy VAL

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita retrovaikutelman luomiseksi tai nykyaikaisen ympäristön tyylittelemiseksi
  • Kehysten avulla on helppo luoda hienoja ja kompakteja yhdistelmiä
  • Kaksi perusväriä (musta ja valkoinen )
  • Vaihdettavat kehykset lasisina (valkoinen ja musta) sekä teräs
  • Tapettisuoja on helppo kiinnittää laitetta irrottamatta
  • Turvalliset ja luotettavat sisäosat

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan