SCHNEIDER ELECTRIC - Keskuksen lisätarvike - Maadoituskisko 1m 87 k.pistett

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntöjen määrä - 87

  • Materiaali - messinki

  • Liitinkiskon pintakäsittely - käsittelemätön

  • Asennustapa - suora asennus

  • Liitännän koko, liitäntäosa - M5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480148705

Sähkönumero

3458000

Toimittajan tuotenumero

NSYECB1M153

Tukkuerä

150

Liitäntöjen määrä:

87

Materiaali:

messinki

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Asennustapa:

suora asennus

Liitännän koko, liitäntäosa:

M5

Kiskon pituus:

1000 mm

Kiskon leveys:

15 mm

Virtakiskon paksuus:

3 mm

Etäisyys paneelista:

1000 mm

Horisontaalinen asennus:

kyllä

Pystyasennus:

ei

Eristetty asennus:

ei

Maadoituskisko 1m 87 kiiinnityspistettä



Spacial SM
Teräksiset kompaktit lattiakaapit

Teräksinen lattiakaappi on valmistettu yhdestä metallilevykappaleesta, taitettu ja hitsattu nurkista, luja rakenne. Teräskaapit – Spacial SM tarjoaa markkinoiden suurimman mittavalikoiman.

Ominaisuudet
Teräskaapit – Spacial SM -kaapit kestävät 600 kg:n painon.

Materiaali
  • Runko: 1,5 mm paksu teräslevy.
  • Ovi: 1,8 mm paksu teräslevy.
  • Pinnoitus: epoksi-polyesterimaali, kuvioitu viimeistely, harmaa RAL 7035.
Kotelointitaso
  • Standardin IEC 60529-2 mukaan IP 55.
  • Standardin IEC 62262 mukaan IK 10 (läpinäkyvälle ovelle IK 08).
Sertifioinnit

IEC 62 208, teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNV
Tärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.

Kaappien varaosat

Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.

Edut

Spacial SM on monobloc-lattiakaappi, jolla on seuraavat edut:
  • Kokonaan yksiosainen runko ainoa laatuaan markkinoilla
  • Luja kaappi suojaa paremmin sisällä olevia laitteita
  • Asennusvalmis kaappi, josta on saatavana paljon kokoja
Sovellukset
  • Teollisuus
  • Energia ja infrastuktuuri
  • Rakennusala