SCHNEIDER ELECTRIC - Keskuksen lisätarvike Multifix - KN32 keskusnysä

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 32 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485113265

Sähkönumero

3300232

Toimittajan tuotenumero

IMT36047

Tukkuerä

25

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

kierre

Materiaalin laatu:

PE

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Multifix KN32 keskusnysä 32mm



Keskusnysät
Kestomuovia, seinämän paksuus 0,7-6 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan