SCHNEIDER ELECTRIC - Keskuksen lisätarvike Mureva - Koteloiden yhteenliitäntätarv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 25...25 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 32
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303430139348
Sähkönumero
3447758
Toimittajan tuotenumero
13934
Tukkuerä
10
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
25...25 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
32
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Vastamutterilla:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Erillinen holkkitiiviste:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Tiivistemateriaali:
muu
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Mureva lisätarvike
- Mureva-moduulikoteloille
- Pienjännitteen loppujakelu ulkotiloissa tai vaikeissa olosuhteissa (pöly, kosteus, kuumuus, julkiset tilat jne.)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


