SCHNEIDER ELECTRIC - Keskuspaketti - Koulutussalkku FDP ELC sarja

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

947 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6430075471650

Sähkönumero

7125881

Toimittajan tuotenumero

FFS00703944FI

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Koulutussalkku Esmi Sense FDP, Esmi Impresia ELC

Esmi Sense FDP koulutussalkku sisältää FDP 221 keskuksen, 2 ilmaisinta ja IO-laitteita. Koulutussalkkua voi käyttää harjoitteluun ja ominaisuuksien esittelyyn. Valmiiksi konfiguroitu monia ominaisuuksia, kuten eri hälytykset. Soveltuu hyvin myös EcoStruxure Fire Expertin esittelyyn. Demosalkku toimii koulutusympäristössä, jossa kaikki Fire Expert lisenssit veloituksetta käytettävissä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan