SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - EXB-2000/P+F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030845335
Sähkönumero
7125454
Toimittajan tuotenumero
FFS00438210
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
ESMI Keskusyksikkötarvike EXB-2000/P+F
ESMI Keskusyksikkötarvike EXB-2000/P+F
ESMI Keskusyksikkötarvike EXB-2000/P+F


