SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Hälytinohjausyksikkö ELC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - I/O tai äänilaite

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043859893

Sähkönumero

7143049

Toimittajan tuotenumero

FFS06741019

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

I/O tai äänilaite

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Hälytinohjausyksikkö, Esmi Impresia ELC, koteloitu, harmaa



Esmi Impresia hälytinlaitemoduuli (FFS06741019) on osoitteellinen moduuli, johon voidaan kytkeä konventionaalisia hälytinlaitteita, kuten palokelloja. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Siinä on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Moduuli on asennettu muovikoteloon, joka soveltuu seinäasennukseen IP55-suojauksella.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan