SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Valvonta/ohjausyks. 2T/2VL ELC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043859855

Sähkönumero

7143035

Toimittajan tuotenumero

FFS06741008

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Valvonta/ohjausyks. 2T/2VL , Esmi Impresia ELC, koteloitu, harmaa



Esmi Impresia 2 valvontatuloa/2 valvottua ohjauslähtöä (FFS06741008) on osoitteellinen moduuli, joka on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Moduuli valvoo kahta analogista tulosignaalia ja ohjaa kahta relelähtöä. Lähdöt voidaan asettaa valvotuksi tai valvomattomaksi moduulin kytkimillä. Moduuli on asennettu muovikoteloon, joka soveltuu seinäasennukseen IP55-suojauksella. Moduulissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan