SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Valvonta/ohjausyks. EME215-I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043854539
Sähkönumero
7143287
Toimittajan tuotenumero
FFS06720315
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Valvonta/ohjausyksikkö, EME215-I, 250V, ALC
250V ohjausyksikkö, ALC-sarja, sisältää oikosulkuerottimen
250V ohjausyksikkö, ALC-sarja, sisältää oikosulkuerottimen


